Motion
3201-BB-2RSR-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
3201-BB-2RSR-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #06180393
No. Fabricante 3201-BB-2RSR-TVH
Precio85.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
3201-BB-2RSR-TVH

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #06180393
No. Fabricante 3201-BB-2RSR-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    3201-BB-2RSR-TVH BALL BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4047643206877
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4047643206877

Descripción general

Descripción del fabricante
3201-BB-2RSR-TVH BOLA DE FILA DOBLE