Motion
VX220DZ2A

SMC
VX220DZ2A

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #06180822
No. Fabricante VX220DZ2A
Precio 33.00 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX220DZ2A

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #06180822
No. Fabricante VX220DZ2A
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
Precio 33.00 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la bobina
    2
  • Diámetro del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8
  • Peso
    370 g

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Fluido
    Aire
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX220DZ2A VÁLVULA
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
  • La construcción especial mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: aluminio, resina

También puede gustarle