Motion
29915
Bomba centrífuga de aspiración final Chemflo®1 - Acoplamiento cerrado sin motor, 103 gpm, cabezal de 128 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #06180831
No. Fabricante 29915
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final Chemflo®1 - Acoplamiento cerrado sin motor, 103 gpm, cabezal de 128 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #06180831
No. Fabricante 29915
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    6 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    128 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1 pulg.
  • Unidad/Opción
    Bastidor only-56C del extremo húmedo
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima
    55 psi
  • Caudal máximo
    103 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Opciones
    Macho de roscar para recirculación o lavado de sello, pedestales accionados por motor hidráulico y pedestales accionados por eje
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Tipo de bomba
    Bomba centrífuga de aspiración final
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado sin motor
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
29915 CF1 MARCO PUMPPAK® 56C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo