Motion
30482
Bomba centrífuga de aspiración final Chemflo®3 - Pedestal sin motor, 125 gpm, cabezal de 125 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #06180835
No. Fabricante 30482
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final Chemflo®3 - Pedestal sin motor, 125 gpm, cabezal de 125 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #06180835
No. Fabricante 30482
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    5-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    125 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
  • Presión máxima
    54 psi
  • Caudal máximo
    125 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pedestal sin motor
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
30482 BOMBA DE PEDESTAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo