Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor5-1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza125 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- Caballos de fuerza5 CV
- Presión máxima54 psi
- Caudal máximo125 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloCarbono/cerámica/vitón
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable