Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor6.18 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaBrida ANSI 125# de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza157 pies
- Tamaño del puerto de salidaBrida ANSI 125# de 1-1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos de brida ANSI 125# de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- Presión máxima68 psi
- Caudal máximo305 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloCarbono/cerámica/vitón
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPedestal sin motor
- Materiales húmedosAcero inoxidable