Motion
33293
Bomba centrífuga de aspiración final Chemflo®6 - Acoplamiento cerrado con motor, 500 gpm, cabezal de 157 pies, puertos de brida ANSI 125# de 3 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #06180843
No. Fabricante 33293
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final Chemflo®6 - Acoplamiento cerrado con motor, 500 gpm, cabezal de 157 pies, puertos de brida ANSI 125# de 3 pulg. x 2 pulg.
Artículo MI #06180843
No. Fabricante 33293
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    6.18 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida ANSI 125# de 3 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    157 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida ANSI 125# de 2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos de brida ANSI 125# de 3 pulg. x 2 pulg.
  • Caballos de fuerza
    15 CV
  • Presión máxima
    68 psi
  • Caudal máximo
    500 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    230/460 V
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
33293 15HP, 3PH (230-460), 215TC MOTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo