Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor5 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza100 pies
- Diámetro del eje7/8 pulg.
Detalles
- Sólidos máx.9/16 pulg. de diámetro
- Caudal máximo150 gpm
- Material de la junta tóricaBuna
- Material del cuerpo de la bombaAluminio
- SelloCarbono/cerámica/vitón
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoAutoimprimador centrífugo Pumpak® sin motor
- Materiales húmedosAluminio