Motion
29635
Bomba centrífuga autoimprimadora Flomax®8 29635 con motor Honda de 5-1/2 hp - 150 gpm, cabezal de 100 pies, puertos NPT de 2 pulg.
Artículo MI #06180849
No. Fabricante 29635
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga autoimprimadora Flomax®8 29635 con motor Honda de 5-1/2 hp - 150 gpm, cabezal de 100 pies, puertos NPT de 2 pulg.
Artículo MI #06180849
No. Fabricante 29635
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    5 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    100 pies

Detalles

  • Caballos de fuerza
    5-1/2 CV
  • Sólidos máx.
    9/16 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Motor de autocebado centrífugo accionado
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA 29635 CON MOTOR DE GASOLINA 5.5HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo