Motion
26557
Flomax®15 26557 Bomba centrífuga autoimprimadora cerrada acoplada con motor de 7-1/2 hp - 320 gpm, cabezal de 145 pies, puertos NPT de 3 pulg.
Artículo MI #06180852
No. Fabricante 26557
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Flomax®15 26557 Bomba centrífuga autoimprimadora cerrada acoplada con motor de 7-1/2 hp - 320 gpm, cabezal de 145 pies, puertos NPT de 3 pulg.
Artículo MI #06180852
No. Fabricante 26557
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    6 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 3 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    145 pies

Detalles

  • Caballos de fuerza
    7-1/2 CV
  • Caudal máximo
    320 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Carbono/cerámica/vitón
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Autoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
  • Voltaje
    230/460 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
26557 7.5HP, 3PH (230-460), 184TC MOTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo