Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor5 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza100 pies
Detalles
- Caballos de fuerza3 CV
- Sólidos máx.9/16 pulg. de diámetro
- Caudal máximo150 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloCarbono/cerámica/vitón
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Voltaje230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
31864 3HP, 3PH (230-460), 145TC MOTOR