Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor6 pulg.
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3 pulg.
- Máx. pies de cabeza145 pies
Detalles
- Caballos de fuerza7-1/2 CV
- Caudal máximo320 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloCarbono/Ni-Resist/Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Voltaje230/460 V
- Materiales húmedosHierro fundido