Motion
29156
Bomba centrífuga de aspiración final HTO™80 - Acoplamiento cerrado sin motor, 85 gpm, cabezal de 130 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
Artículo MI #06180868
No. Fabricante 29156
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final HTO™80 - Acoplamiento cerrado sin motor, 85 gpm, cabezal de 130 pies, puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
Artículo MI #06180868
No. Fabricante 29156
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    5.90 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    130 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
  • Unidad/Opción
    Bastidor only-56C del extremo húmedo
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Presión máxima
    56 psi
  • Caudal máximo
    85 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Opciones
    Puertos de brida plana opcionales
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro dúctil
  • Tipo de bomba
    Bomba de circulación centrífuga de aspiración final
  • Sello
    Carbono/Silicio-Carburo/Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado sin motor
  • Materiales húmedos
    Hierro dúctil

Descripción general

Descripción del fabricante
29156 HTO80 PUMPPAK® 56C FRM.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo