Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor7 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaBrida plana ANSI 150# de 3 pulg.
- Máx. pies de cabeza190 pies
- Tamaño del puerto de salidaBrida plana ANSI 150# de 2-1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos de brida plana ANSI 150# de 3 pulg. x 2-1/2 pulg.
- Unidad/OpciónBastidor only-215TC del extremo húmedo
- Presión máxima82 psi
- Caudal máximo500 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Material del cuerpo de la bombaHierro dúctil
- SelloCarbono/Silicio-Carburo/Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado sin motor
- Materiales húmedosHierro dúctil