Motion
35240
Bomba centrífuga de aspiración final HTO™300 - Acoplamiento cerrado con motor, 500 gpm, cabezal de 190 pies, puertos de brida plana de 3 pulg. x 2-1/2 pulg. ANSI 150#
Artículo MI #06180873
No. Fabricante 35240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final HTO™300 - Acoplamiento cerrado con motor, 500 gpm, cabezal de 190 pies, puertos de brida plana de 3 pulg. x 2-1/2 pulg. ANSI 150#
Artículo MI #06180873
No. Fabricante 35240

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    7 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida plana ANSI 150# de 3 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    190 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida plana ANSI 150# de 2-1/2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos de brida plana ANSI 150# de 3 pulg. x 2-1/2 pulg.
  • Caballos de fuerza
    20 CV
  • Presión máxima
    82 psi
  • Caudal máximo
    500 gpm
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro dúctil
  • Sello
    Carbono/Silicio-Carburo/Viton
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Voltaje
    230/460 V
  • Materiales húmedos
    Hierro dúctil

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 35240 20HP, 3PH, 215TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo