Motion
CSEB22571YH  4 7/16 CARTUCHO RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

CSEB22571YH 4 7/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #06181343
No. Fabricante CSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
Precio7,197.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG

CSEB22571YH 4 7/16 CARTUCHO RLR BRG
Artículo MI #06181343
No. Fabricante CSEB22571YH 4 7/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Precio7,197.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9670 pulg.
  • Altura total
    7.9700 pulg.
  • Longitud total
    7.9700 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662864305495
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    109400 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE CSEB22571YH CILOS BRG