Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero10
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Longitud30 m / 100 pies
- Radio de curvatura mínimo101.6 mm / 4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.09 pulg.
Detalles
- Presión de estallido20000 psi / 1379 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPolicloropreno (neopreno) - Tipo A
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la mangueraPresión constante-Extremadamente alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante46510078
- Número de Upc del fabricante770075619765
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima+100°C / +212 °F
- Temperatura mínima-57°C / -70 °F
- Uso recomendadoLa manguera de baja temperatura EFG5KL se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta para proporcionar un mayor rendimiento, flexibilidad, enrutamiento y fontanería más fáciles de plataformas hidráulicas móviles y estacionarias en entornos de muy baja temperatura. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo.
- Tipo de refuerzo4 espirales, cable
- Marca comercialEFG5K Manguera hidráulica de baja temperatura
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075619765
- Presión de trabajo5000 psi / 344.7 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.