Motion
6EFG5KL XCTN

GATES RUBBER CO
6EFG5KL XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06181857
No. Fabricante 6EFG5KL XCTN
Precio26.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6EFG5KL XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06181857
No. Fabricante 6EFG5KL XCTN
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
Precio26.82 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm/2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510074
  • Número de Upc del fabricante
    770075617655
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -57°C / -70 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de baja temperatura EFG5KL se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta para proporcionar un mayor rendimiento, flexibilidad, enrutamiento y fontanería más fáciles de plataformas hidráulicas móviles y estacionarias en entornos de muy baja temperatura. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG5K Manguera hidráulica de baja temperatura
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075617655
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6EFG5KLXCTN 4651-0074 MANGUERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno