Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo2222 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.27 pulg.
- Longitud total6.77 pulg.
- Ancho general3.87 pulg.
- Peso13.20 lb
Detalles
- Brida de montaje real2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento8.00 pulg.3/r
- Presión intermitente172 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo426 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje2-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloAlta presión
- SerieSerie T
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Alta eficiencia
- Funcionamiento suave a baja velocidad
- Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
- Flexibilidad de diseño
- Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
- Amplía el rendimiento sin fugas