Motion
16EFG6KL XCTN

GATES RUBBER CO
16EFG6KL XCTN

EFG6KL Manguera hidráulica - 1 pulg. D.I., 1.53 pulg. D.E., 6000 psi / 413.7 bar Presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06181975
No. Fabricante 16EFG6KL XCTN
Precio119.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16EFG6KL XCTN

EFG6KL Manguera hidráulica - 1 pulg. D.I., 1.53 pulg. D.E., 6000 psi / 413.7 bar Presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho de neopreno, Tubo de nitrilo (Tipo C)
Artículo MI #06181975
No. Fabricante 16EFG6KL XCTN
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
Precio119.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    152.4 mm / 6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.53 pulg.
  • Rango de longitud de segmento
    De 121 a 200 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46510039
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075605911
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -57°C / -70 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Resistencia física
    Incendio, aceite
  • Uso recomendado
    EFG6K La manguera de baja temperatura se recomienda para aplicaciones hidráulicas de baja temperatura y presión extremadamente alta. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Estándares cumplidos
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE
  • Marca comercial
    EFG6K Manguera hidráulica de baja temperatura
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075605911
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16EFG6KLXCTN 4651-0039 MANGUERA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"