Motion
RNAF354517
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06182020
No. Fabricante RNAF354517
Precio61.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 17 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06182020
No. Fabricante RNAF354517
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
Precio61.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    20500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF354517 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho general de 17 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    36900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF354517 AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"