Motion
3205-BD-2Z
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 3/4 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06184362
No. Fabricante 3205-BD-2Z
Precio118.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 3/4 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06184362
No. Fabricante 3205-BD-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    3/4 pulg.
  • Peso
    0.385 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3205-BD-XL-2Z BOLA DE FILA DOBLE
  • Características y beneficios
    • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero • La construcción es similar a un par de rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida • Disponibles en diseños abiertos y sellados • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas • Debido a la geometría de la pista y las dos filas de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas en direcciones radiales y axiales y, por lo tanto, son particularmente adecuados para su uso en bombas y maquinaria agrícola • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipo de embalaje, ascensores y compresores • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos • Los rodamientos de calidad X-life tienen una precisión de funcionamiento mejorada y superficies optimizadas que proporcionan un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos • En términos de vida nominal ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 % • En ciertas aplicaciones, Esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña • Niveles de ruido más bajos, menor fricción, sellado mejorado y mayor rentabilidad • Las jaulas estándar están hechas de chapa de acero, y son adecuadas para temperaturas de hasta +200° C • Más rígidas y, por lo tanto, más robustas y generan menos ruido de funcionamiento
  • RPM Máx.
    14300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15200 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4047643335638

Descripción general

Descripción del fabricante
3205-BD-XL-2Z BOLA DE FILA DOBLE
  • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero
  • La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida
  • Disponible en diseños abiertos y sellados
  • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
  • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas
  • Debido a la geometría de la pista y las dos hileras de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, es especialmente adecuado para su uso en bombas y maquinaria agrícola
  • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipos de embalaje, ascensores y compresores
  • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos
  • Los rodamientos de calidad X-life han mejorado la precisión del funcionamiento y han optimizado las superficies, lo que proporciona un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos
  • En términos de la vida de calificación ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 %
  • En ciertas aplicaciones, esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña
  • Menores niveles de ruido, menor fricción, mejor sellado y mayor rentabilidad
  • Las jaulas estándar están hechas de chapa de acero y son adecuadas para temperaturas de hasta +200° C
  • Más rígido y, por lo tanto, más robusto y genera menos ruido de funcionamiento