Motion
PRM1402

Thomson
PRM1402

Ensamblaje de tuerca esférica y tornillo PRM - Diámetro nominal del tornillo de 14 mm, sin precargar, Material de montaje en acero, 445 mm de longitud, Temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #06184522
No. Fabricante PRM1402
Precio1,282.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
PRM1402

Ensamblaje de tuerca esférica y tornillo PRM - Diámetro nominal del tornillo de 14 mm, sin precargar, Material de montaje en acero, 445 mm de longitud, Temperatura máxima de 300 °F
Artículo MI #06184522
No. Fabricante PRM1402
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
Precio1,282.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    2 mm
  • Precisión del cable
    52 μm/300 mm pulg.
  • Longitud
    445 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    14 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3200 N
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    No precargado
  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Capacidad de carga estática
    7500 N
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
PRM1402 14MMX2MMX445LG TUERCA DE TORNILLO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo