Motion
MU10-55PX-A TERMINAL DE PASADOR DESNUDO 12-10

3M
MU10-55PX-A BARE PIN TERMINAL 12-10

3M™ Pasador Scotchlok™ sin aislamiento, 50/botella, MU10-55PX-A, 500/caja
Artículo MI #06184589
No. Fabricante MU10-55PX-A BARE PIN TERMINAL 12-10
Precio0.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MU10-55PX-A BARE PIN TERMINAL 12-10

3M™ Pasador Scotchlok™ sin aislamiento, 50/botella, MU10-55PX-A, 500/caja
Artículo MI #06184589
No. Fabricante MU10-55PX-A BARE PIN TERMINAL 12-10
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
Precio0.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.81 pulg.
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    10051128587543
  • Cantidad mínima del pedido
    500
  • UPC_NO
    10051128587543

Descripción general

Descripción del fabricante
MU10-55PX-A TERMINAL DE PASADOR DESNUDO 12-10
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro no aislado con costura reforzada garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • La boca biselada facilita la inserción de los alambres
  • Proporciona una conexión rápida para tornillos de fijación o abrazaderas que se utilizan para hacer contacto eléctrico
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 175 °C ( 347 °F) para terminales desnudos
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja