Motion
MVU14-47PX-A TERMINAL DE PASADOR AZUL 16-14

3M
MVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14

3M™ Pin Scotchlok™ de vinilo aislado, 100/botella, MVU14-47PX-A, 500/caja
Artículo MI #06184619
No. Fabricante MVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14
Precio1.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14

3M™ Pin Scotchlok™ de vinilo aislado, 100/botella, MVU14-47PX-A, 500/caja
Artículo MI #06184619
No. Fabricante MVU14-47PX-A BLUE PIN TERMINAL 16-14
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
Precio1.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cilindro
    0.075 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    0.9 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material de conexión
    Cobre
  • Tipo de conexión
    Engarce
  • Color de aislamiento
    Azul
  • Tipo de aislamiento
    Vinilo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128588659
  • Temperatura máxima
    167 °F
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • Tipo de costura
    Acolchado
  • Estándares cumplidos
    Certificación UL/CSA
  • Conexión del terminal
    Engarce
  • UPC_NO
    00051128588659
  • Rango de cables
    De 16 a 14 AWG

Descripción general

Descripción del fabricante
MVU14-47PX-A TERMINAL DE PASADOR AZUL 16-14
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro con costura reforzada y aislamiento de vinilo azul garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Proporciona una conexión rápida para tornillos de fijación o abrazaderas que se utilizan para hacer contacto eléctrico
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • Hecho de cobre para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta una temperatura máxima de 167 °F (75 °C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja