Motion
AD2A 1
DrainMaster® Válvula de drenaje automático 2-Way - Accionada eléctricamente, 2-Way, 200 psi máx., 1 NPT puerto, cuerpo de latón sin plomo, Accionada eléctricamente
Artículo MI #06184746
No. Fabricante AD2A 1
Precio577.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DrainMaster® Válvula de drenaje automático 2-Way - Accionada eléctricamente, 2-Way, 200 psi máx., 1 NPT puerto, cuerpo de latón sin plomo, Accionada eléctricamente
Artículo MI #06184746
No. Fabricante AD2A 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$577.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1.0000 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    35 a 165 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, refrigerantes, líneas de efluentes, desengrasado, encurtido, enchapado, lavado, deshidratación y movimiento de lodos, sistemas de filtración, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, mezcla, llenado, flujo de materiales, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, controles de residuos sólidos y líquidos, acerías
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón sin plomo
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de conexión
    FNPT
  • Tipo de control
    Accionamiento eléctrico
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Accionamiento eléctrico
  • Código de armonización
    8481809020
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    649848057274
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 200 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -15 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de drenaje automático
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    AD2A
  • Material del vástago
    Latón niquelado
  • Material del sello del vástago
    Viton®
  • Rango de temperatura
    -15 a 300 °F
  • Tipo
    Válvula de drenaje automático
  • UPC_NO
    649848057274
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón
  • Voltaje
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
AD2A VÁLVULA DE DRENAJE AUTOMÁTICO DRAINMASTER DE 1 PULGADA
  • La acumulación de humedad y sedimentos son las dos mayores amenazas para su sistema de aire comprimido y sus herramientas.
  • El agua y los sedimentos nocivos producidos en el funcionamiento normal de los sistemas de aire causan óxido y corrosión en la estructura si no se eliminan del sistema.
  • Estas contamitas deben drenarse manualmente o con el equipo para obtener el máximo funcionamiento del sistema. Una condensación excesiva provoca un fallo prematuro de las herramientas y un alto coste de mantenimiento o sustitución.
  • Para el aire comprimido, el DRAINMASTER se puede utilizar en receptores, secadoras, tanques y patas de caída.
  • Otros usos de DRAINMASTER incluyen el muestreo y la purga de una amplia variedad de líquidos o gases limpios.
  • Los sistemas de aire, dejados a drenaje manual, a menudo se descuidan u olvidan.
  • Otros tipos de drenajes automáticos tienen pequeños puertos que se obstruyen con sedimentos, escamas y lodos.
  • Los elevadores de drenaje flotantes sumergidos en soluciones de drenaje corrosivas estables finalmente se obstruyen y funcionan mal.
  • Los drenajes de solenoide utilizan filtros en Y aguas arriba que requieren limpieza manual frecuente.
  • ¿Qué diferencia a DRAIMASTER? El DRAINMASTER utiliza una válvula de bola de latón de babor completo que permite que los sedimentos y el material salgan fácil y rápidamente sin obstrucciones.
  • El potente motor eléctrico acciona la válvula en las condiciones más adversas sin atascarse ni atascarse.
  • Disponible en tamaños de 1/2" a 1", tenemos una solución correctamente agarrada para sus necesidades de tuberías.
  • Tamaño de válvula de 1/2" con casquillos de 1/4"