Motion
3270-0610-0100

SYNFLEX (DANFOSS)
3270-0610-0100

Tubos de freno neumático Eclipse de la serie 3270 de Eclipse Eaton Synflex - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, material de tubo de poliamida, 1201 pulg. de longitud
Artículo MI #06185534
No. Fabricante 3270-0610-0100
Precio2.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYNFLEX (DANFOSS)
3270-0610-0100

Tubos de freno neumático Eclipse de la serie 3270 de Eclipse Eaton Synflex - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, material de tubo de poliamida, 1201 pulg. de longitud
Artículo MI #06185534
No. Fabricante 3270-0610-0100
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
Precio2.50 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1201 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    1.50 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubo del freno neumático
  • Presión de estallido
    1400 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Estabilizado por UV
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Material del tubo
    Poliamida
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general, alta presión
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3270-0610-0100 BLK 5/8OD AIRBRAKE TUBING
  • Colores estándar y personalizados
  • Disponible en todos los tamaños estándar
  • Facilidad de corte
  • Mayor flexibilidad y extensión
  • Rendimiento del flujo
  • Resistencia superior a la abrasión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno