Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada3/8 NPT
Detalles
- Consumo de aire en carga40 cfm
- Estilo de mangoÁngulo
- Caballos de fuerza1 CV
- Velocidad máxima18000 rpm
- UPC_NO663024008812
Descripción general
- El motor de alto rendimiento de 1 hp (0.75 kW) sin lubricación funciona más frío y durante más tiempo para un menor mantenimiento y una eliminación más rápida del material
- Para aplicaciones de amolado, corte, limpieza y pulido de mayor resistencia
- Los motores accionados por velocidad de esta amoladora de matrices ayudan a maximizar la vida útil de los abrasivos, aumentando la eficiencia de la amoladora y mejorando la productividad
- El bloqueo del husillo de cambio rápido elimina la necesidad de herramientas adicionales
- Asa ergonómica con palanca de acelerador de perfil bajo diseñada para mejorar la comodidad del operador, reducir la fatiga y mejorar la productividad mientras se utiliza esta amoladora de troqueles
- Fácil desmontaje para acceso al motor
- Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, construcción naval, construcción, aeroespacial y fabricación de metales
- Las diferentes clasificaciones de velocidad en toda la gama de herramientas de la serie M2 garantizan que haya una amoladora o lijadora para prácticamente cualquier trabajo
- El controlador del motor evita el exceso de velocidad y gestiona el flujo de aire para un uso eficiente
- Carcasa de acero para una durabilidad superior
- Tapa trasera y silenciador con fácil acceso trasero para limpieza
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación