Motion
M2X200RG4
Afilador de troqueles de aire - Recto extendido, Tamaño de boquilla 0.25 pulg., Velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #06185580
No. Fabricante M2X200RG4
Precio1,108.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles de aire - Recto extendido, Tamaño de boquilla 0.25 pulg., Velocidad máxima 20000 rpm
Artículo MI #06185580
No. Fabricante M2X200RG4
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
Precio1,108.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Recto extendido
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • UPC_NO
    663024008690

Descripción general

Descripción del fabricante
M2X200RG4 AMOLADORA DE AIRE EXT. A 20000 RPM
  • El motor de alto rendimiento de 1 hp (0.75 kW) sin lubricación funciona más frío y durante más tiempo para un menor mantenimiento y una eliminación más rápida del material
  • Para aplicaciones de amolado, corte, limpieza y pulido de mayor resistencia
  • Los motores accionados por velocidad de esta amoladora de matrices ayudan a maximizar la vida útil de los abrasivos, aumentando la eficiencia de la amoladora y mejorando la productividad
  • El bloqueo del husillo de cambio rápido elimina la necesidad de herramientas adicionales
  • Asa ergonómica con palanca de acelerador de perfil bajo diseñada para mejorar la comodidad del operador, reducir la fatiga y mejorar la productividad mientras se utiliza esta amoladora de troqueles
  • Fácil desmontaje para acceso al motor
  • Optimizado para uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y operaciones, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, construcción naval, construcción, aeroespacial y fabricación de metales
  • Las diferentes clasificaciones de velocidad en toda la gama de herramientas de la serie M2 garantizan que haya una amoladora o lijadora para prácticamente cualquier trabajo
  • El controlador del motor evita el exceso de velocidad y gestiona el flujo de aire para un uso eficiente
  • Carcasa de acero para una durabilidad superior
  • Tapa trasera y silenciador con fácil acceso trasero para limpieza
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno