Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1250
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.2 pulg.
- Longitud total7.5 pulg.
- Ancho general2.7 pulg.
- Peso de la herramienta4 lb
- Par de apriete700 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire5 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023120102
- Velocidad máxima11000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- Par inverso780 pies-libras
- SerieLlave de impacto serie 2135QXPA
- UPC_NO663023120102
Descripción general
- FIABILIDAD: Puede esperar el mismo resultado de alto impacto cada vez que utilice esta herramienta en el trabajo.
- POTENCIA: ¿Busca una llave de impacto con una salida de par alta para cualquier tipo de mantenimiento? La serie 2135QXPA es para usted.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación