Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1250 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total9.5 pulg.
- Peso de la herramienta4.3 lb
Detalles
- Consumo de aire5 cfm
- Presión del aire90 psi
- Número de Upc del fabricante663023120119
- Velocidad máxima11000 rpm
- UPC_NO663023120119
Descripción general
- VARIEDAD: con la opción de un anillo de retención de conector cuadrado, un pasador cuadrado o un yunque extendido, puede elegir la configuración adecuada para su aplicación.
- FIABILIDAD: Puede esperar el mismo resultado de alto impacto cada vez que utilice esta herramienta en el trabajo.
- POTENCIA: ¿Busca una llave de impacto con una salida de par alta para cualquier tipo de mantenimiento? La serie 2135QXPA es para usted.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación