Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total2.36 pulg.
- Longitud total5.87 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte delantera
- Estilo de mangoRecto
- Caballos de fuerza0.5 CV
- Número de Upc del fabricante663023114378
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- UPC_NO663023114378
Descripción general
- Comodidad: esta amoladora es ligera y ergonómica, por lo que puede hacer más trabajo durante largos períodos de tiempo.
- Acceso: la trituradora compacta 409 le permite llegar a espacios más reducidos con facilidad.
- Mayor seguridad: con una palanca de bloqueo del acelerador que se restablece cada vez que se suelta la palanca, la 409 aumenta la seguridad del operador al evitar el funcionamiento accidental del acelerador.
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación