Motion
LRT404822
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 48 mm OD
Artículo MI #06185729
No. Fabricante LRT404822
Precio29.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 48 mm OD
Artículo MI #06185729
No. Fabricante LRT404822
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
Precio29.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    41600 N
  • Descripción larga
    El LRT404822 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 22 mm y un peso de 0.21 lb, ideal para aplicaciones industriales compactas y automotrices de rodamientos de rodillos de aguja.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT404822
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    67400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT404822 ANILLO INTERIOR DEL COJINETE DE AGUJAS

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good