Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Tamaño del cable10/3
- Diámetro del impulsor7.25 pulg.
- Máx. pies de cabeza60 pies
Detalles
- Alta hospitalariaBrida ANSI de 4 pulg. 125#
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa26.5
- Caballos de fuerza5 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Amperios del rotor bloqueados57.7
- RPM Máx.1750 rpm
- Sólidos máx.3 pulg. de diámetro
- Caudal máximo620 gpm
- Material de la junta tóricaBuna
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloCarburo de silicio/Carburo de silicio/Buna
- Material del ejeAcero inoxidable serie 300 con llave
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoEfluente sumergible
- Voltaje230 V
- Materiales húmedosHierro fundido