Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor6-7/16 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaBrida ANSI 150# de 2-1/2 pulg.
- Máx. pies de cabeza160 pies
- Tamaño del puerto de salidaBrida ANSI 150# de 2 pulg.
Detalles
- 2Nd Enlace de ingeniería de Iom de producto de soporte
- Descripción Palabra clavePuertos de brida ANSI 150# de 2-1/2 pulg. x 2 pulg.
- AdjuntoTEFC
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza20 CV
- Presión máxima69 psi
- RPM Máx.3500 rpm
- Caudal máximo410 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloCarbono/Silicio-Carburo/Viton
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosAcero inoxidable