Motion
7 5V  1180 F
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 7 , 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #06186425
No. Fabricante 7 5V 1180 F
Precio820.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 7 , 11.8000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #06186425
No. Fabricante 7 5V 1180 F
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
Precio820.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.8000 pulg.
  • Ancho general
    5.125 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.7 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.8
  • Peso
    56 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950483764
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • UPC_NO
    697950483764

Descripción general

Descripción del fabricante
7 5V 1180 F POLEA QD DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"