Motion
3304-BD-2Z-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3304-BD-2Z-TVH-C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 13/16 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06187222
No. Fabricante 3304-BD-2Z-TVH-C3
Precio146.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
3304-BD-2Z-TVH-C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 13/16 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #06187222
No. Fabricante 3304-BD-2Z-TVH-C3
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
Precio146.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    13/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3304-BD-XL-2Z-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802482966
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15900 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Blindajes sin contacto
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802482966

Descripción general

Descripción del fabricante
3304-BD-XL-2Z-TVH-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos