Motion
CP6763
Llave de impacto de aire y trinquete - CP6763/CP6773, mango de pistola, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., entrada de 0.3750 pulg., par de 952 pies-lbs, velocidad máx. de 6300 rpm
Artículo MI #06187395
No. Fabricante CP6763
Precio965.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP6763/CP6773, mango de pistola, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., entrada de 0.3750 pulg., par de 952 pies-lbs, velocidad máx. de 6300 rpm
Artículo MI #06187395
No. Fabricante CP6763
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
Precio965.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.3750 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.7400 pulg.
  • Par de apriete
    952 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451712136
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    6300 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Serie
    CP6763/CP6773
  • UPC_NO
    015451712136
  • Par de trabajo
    952 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP6763 LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 3/4 ACCIONAMIENTO
  • Compacto y versátil para aplicaciones de mantenimiento industrial
  • Robusto para los entornos más difíciles y los usos más exigentes
  • Potente para aflojar prácticamente cualquier perno hasta M27 (ISO 10,9)
  • Dimensiones cortas y estrechas de lado a centro para un fácil acceso
  • Carcasa robusta del embrague de acero
  • Potente embrague de martillo doble: 1,630 Nm ( 1,200 pies-lb)

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good