Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud del motor menos eje6.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.4300 pulg., 264.92 mm
- Longitud total de la dimensión C10.43 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesMotores de diseño de fase dividida;Aplicaciones accionadas por correa o por ventilador en eje;Base resistente para un funcionamiento silencioso;Protección automática contra sobrecarga;Panel de terminales incorporado para una conexión sencilla;Certificado por la Csa y reconocido por Ul;Aislamiento de clase F
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de Refrigeración, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, Bastidor 48Z , DP
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.00 / 3.50 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Par de carga completa24.4 pies-libras;33.08 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricante103796.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720053911
- ModeloA4S17DR70A
- Categoría del motorMotor de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720053911
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Motores de diseño de fase dividida
- Aplicaciones accionadas por correa o por ventilador en eje
- Base resistente para un funcionamiento silencioso
- Protección automática contra sobrecarga
- Panel de terminales integrado para una conexión sencilla