Motion
5CP6190

CAT PUMPS
5CP6190

5CP6190 - 5CP Bomba de émbolo - 10 gpm, 1200 psi, 1800 rpm, accionamiento directo, latón
Artículo MI #06187911
No. Fabricante 5CP6190
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAT PUMPS
5CP6190

5CP6190 - 5CP Bomba de émbolo - 10 gpm, 1200 psi, 1800 rpm, accionamiento directo, latón
Artículo MI #06187911
No. Fabricante 5CP6190
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.866 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 1/2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 3/8 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    0.787 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    8-2/10 CV
  • Presión máxima
    1200 psi
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    1800 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    5CP Émbolo
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
5CP6190 BOMBA