Motion
6775
Bomba de émbolo 6775 - 60-Frame - 75 gpm, 1200 psi, 650 rpm, transmisión por correa, níquel y aluminio y bronce
Artículo MI #06187922
No. Fabricante 6775
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de émbolo 6775 - 60-Frame - 75 gpm, 1200 psi, 650 rpm, transmisión por correa, níquel y aluminio y bronce
Artículo MI #06187922
No. Fabricante 6775
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.165 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (2) - 2 pulg. NPTF
  • Tamaños de los puertos de salida
    (2) - 1-1/4 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    2.579 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    61-6/10 CV
  • Presión máxima
    1200 psi
  • Caudal máximo
    75 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Níquel, aluminio, bronce/enchapado
  • RPM de la bomba
    650 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Émbolo 60-Frame
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
6775 BOMBA