Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXS
- Longitud49.53 cm
- TamañoXS
Details
- Detalles adicionalesSe utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, fabricación de metales, manipulación de acero, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Aplicación• Instalación, mantenimiento y reparación del sistema de transmisión y distribución eléctrica • Enmarcado y configuración de postes y medidores • Conexión y prueba de dispositivos de conexión a tierra para eliminar peligros eléctricos
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, fabricación de metales, manipulación de acero, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Número de Upc del fabricante662909712813
- UPC_NO662909712813
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La capa exterior mezclada con aramida es ligera, tiene una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, al tiempo que proporciona protección en aplicaciones resistentes al calor, donde hay chispas y llamas menores presentes
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Clasificación de arco: ATPV 4.4 cal/cm2
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature