Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material5 oz
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá)
- Clasificación de arco4.0 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811054664
- MaterialMezcla de acrílicos
- Estilo camisaJersey
- Estilo de mangaManga corta
- UPC_NO845811054664
Descripción general
- Regula proactivamente la temperatura de la piel (+/- 3 grados)
- Reduce la transpiración hasta en un 34 %
- Elástico para mayor comodidad y flexibilidad para mantener un entorno de trabajo cómodo
- Reducción del estrés térmico
- Cuello de camisa sin etiquetas
- Tejido ligero y transpirable
- Excelente absorción de la humedad y velocidad de secado
- Control de olores
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta