Motion
4PM8
Toma de uso general serie P - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca macho 1 – 11-1/2 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06188345
No. Fabricante 4PM8
Precio58.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de uso general serie P - Material de cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca macho 1 – 11-1/2 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06188345
No. Fabricante 4PM8
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
Precio58.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    3.11 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Uso general, neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    2600 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Thor
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Planos de llave
    1-3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR QUICK CONNECT 4PM8 CPLG ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"