Motion
3316
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 80 mm de diámetro interno, 170 mm de DE, 2.6875 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #06188632
No. Fabricante 3316
Precio1,571.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 80 mm de diámetro interno, 170 mm de DE, 2.6875 in de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #06188632
No. Fabricante 3316
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
Su precio$1,571.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    2.6875 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3316
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801196840
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    208000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    226000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801196840

Descripción general

Descripción del fabricante
3316
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno