Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.085 pulg.
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.712 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión8770 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces800 / 50 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de cadena simple estándar