Motion
SHUSTER 50-1RIVX100

SHUSTER CORP
SHUSTER 50-1RIVX100

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, 100 pies de longitud
Artículo MI #06188692
No. Fabricante SHUSTER 50-1RIVX100
Precio9.47 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SHUSTER 50-1RIVX100

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachado, 1 hebra, 100 pies de longitud
Artículo MI #06188692
No. Fabricante SHUSTER 50-1RIVX100
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
Precio9.47 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.881 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.079 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    6300 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    1920 / 100 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
50 CADENA RIV 100FT CARRETE
  • Cadena de rodillo de cadena simple estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno