Motion
3317-M-C3
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 85 mm de diámetro interno, 180 mm de DE, 73 mm de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06188700
No. Fabricante 3317-M-C3
Precio2,206.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 85 mm de diámetro interno, 180 mm de DE, 73 mm de ancho, abierto, 35° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #06188700
No. Fabricante 3317-M-C3
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
Precio2,206.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    73 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3317-M-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801271363
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    255000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801271363

Descripción general

Descripción del fabricante
3317-M-C3