Motion
3303-BD-2HRS-TVH

FAG (Schaeffler)
3303-BD-2HRS-TVH

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 17 mm de diámetro interno, 47 mm de DE, 0.8750 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #06189811
No. Fabricante 3303-BD-2HRS-TVH
Precio152.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3303-BD-2HRS-TVH

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 17 mm de diámetro interno, 47 mm de DE, 0.8750 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #06189811
No. Fabricante 3303-BD-2HRS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    13/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3303-BD-XL-2HRS-TVH
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802482775
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    12400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802482775

Descripción general

Descripción del fabricante
3303-BD-XL-2HRS-TVH