Motion
3211-BD-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
3211-BD-TVH-C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06189822
No. Fabricante 3211-BD-TVH-C3
Precio254.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
3211-BD-TVH-C3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 55 mm, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06189822
No. Fabricante 3211-BD-TVH-C3
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
Precio254.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3211-BD-XL-TVH-C3
  • Características y beneficios
    • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero • La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una hilera en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida • Disponibles en diseños abiertos y sellados • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten arreglos de cojinetes particularmente económicos • Debido a la geometría de la pista y las dos filas de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, son particularmente adecuados para su uso en bombas y maquinaria agrícola • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipo de embalaje, ascensores y compresores • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos • Los rodamientos de calidad X-life tienen una precisión de funcionamiento mejorada y superficies optimizadas que proporcionan un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos • En términos de la vida nominal ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 % • En ciertas aplicaciones, Esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña • Niveles de ruido más bajos, menor fricción, sellado mejorado y mayor rentabilidad • Los cojinetes de bolas de contacto angular con jaulas fabricadas con poliamida reforzada con fibra de vidrio tienen el sufijo TVH • Las jaulas de poliamida se optimizaron en función de objetivos similares a los de las jaulas de acero: mayor rigidez, mejor distribución de la grasa, menor consumo de energía y, por tanto, menor generación de calor y ruido, lo que permite mayores velocidades, así como una mayor vida útil de la grasa y los cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura de llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802405323

Descripción general

Descripción del fabricante
3211-BD-XL-TVH-C3
  • Anillos internos y externos sólidos y conjuntos de bolas y jaulas con jaulas de poliamida o chapa de acero
  • La construcción es similar a un par de cojinetes de bolas de contacto angular de una fila en una disposición O, pero son más estrechos en cierta medida
  • Disponible en diseños abiertos y sellados
  • Debido a los procesos de fabricación utilizados, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
  • Los cojinetes sellados no requieren mantenimiento y, por lo tanto, permiten disposiciones de cojinetes particularmente económicas
  • Debido a la geometría de la pista y las dos hileras de bolas, el cojinete puede soportar fuerzas tanto en direcciones radiales como axiales y, por lo tanto, es especialmente adecuado para su uso en bombas y maquinaria agrícola
  • Se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos de transporte, equipos de embalaje, ascensores y compresores
  • La capacidad de ajuste angular de los cojinetes de bolas de contacto angular es muy limitada y, por lo tanto, el ángulo de ajuste no debe superar los dos
  • Los rodamientos de calidad X-life han mejorado la precisión del funcionamiento y han optimizado las superficies, lo que proporciona un aumento significativo en la carga límite de fatiga de los rodamientos
  • En términos de la vida de calificación ajustada ampliada, se alcanzan valores de hasta el 50 %
  • En ciertas aplicaciones, esto significa que se puede diseñar una disposición de cojinetes más pequeña
  • Menores niveles de ruido, menor fricción, mejor sellado y mayor rentabilidad
  • Los cojinetes de bolas de contacto angular con jaulas hechas de poliamida reforzada con fibra de vidrio tienen el sufijo TVH
  • Las jaulas de poliamida se optimizaron sobre la base de objetivos similares a los de las jaulas de acero: mayor rigidez, mejor distribución de la grasa, menor consumo de energía y, por tanto, menor generación de calor y ruido, lo que permite mayores velocidades, así como una mayor vida útil de la grasa y los cojinetes